SF-A una vez al día

Dodge
SF-A QD

Buje de buje QD soldado - Compatible con bujes SF, tamaños de eje de 0.5000 a 2.9375 in, material de acero
Artículo MI #00219940
No. Fabricante SF-A QD
Price$390.71/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
SF-A QD

Buje de buje QD soldado - Compatible con bujes SF, tamaños de eje de 0.5000 a 2.9375 in, material de acero
Artículo MI #00219940
No. Fabricante SF-A QD
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
Su precio$390.71/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SF-A CENTRO DE SOLDADURA 228470

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SF
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.9375 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Longitud total
    1.2500 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.8800 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16NC
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Número de catálogo del fabricante
    228470
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782475899913
  • UPC_NO
    782475899913
  • Peso
    4.13 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo