SF-A

Martin
SF-A

Buje de buje QD soldado - Compatible con bujes SF, material de acero
Artículo MI #00219942
No. Fabricante SF-A
Precio301.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
SF-A

Buje de buje QD soldado - Compatible con bujes SF, material de acero
Artículo MI #00219942
No. Fabricante SF-A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$301.55/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SF-A HUB QD SOLDADURA ENCENDIDA

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SF
  • Material
    Acero
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Longitud total
    1.2500 pulg.
  • Diámetro del orificio del cubo
    3.12 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3-7/8 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    6
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    697950040653
  • Peso
    3.98 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos