F-A
Buje de buje QD soldado - Compatible con bujes F, material de acero
Artículo MI #00219949
No. Fabricante F-A
Precio686.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de buje QD soldado - Compatible con bujes F, material de acero
Artículo MI #00219949
No. Fabricante F-A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio686.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SOLDADURA QD EN HUB F-A ENCENDIDO

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    F
  • Material
    Acero
  • Diámetro exterior
    7.0000 pulg.
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Longitud total
    2.5000 pulg.
  • Diámetro del orificio del cubo
    4.44 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5-5/8 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    6
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    697950040677
  • Peso
    15.38 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos