SK X 30MM-KW

Dodge
SK X 30MM-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, calibre de 30 mm, 3.8750 in Flg OD, 1.8750 in LTB, material de acero
Artículo MI #00219978
No. Fabricante SK X 30MM-KW
Precio73.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
SK X 30MM-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, calibre de 30 mm, 3.8750 in Flg OD, 1.8750 in LTB, material de acero
Artículo MI #00219978
No. Fabricante SK X 30MM-KW
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
Su precio$73.03/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO 30MM QD SK 120115

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    8 x 3.3 mm
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    3.8750 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8750 pulg.
  • Material
    Acero
  • Capacidad de par
    7000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    180 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    4-1/2 (acero) in, 4-3/4 (hierro CIass 30 ) in
  • Diámetro del cilindro
    2.81 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.38 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.31 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    120115
  • UPC_NO
    782475098361
  • Peso
    3.31 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo