Descripción general
Descripción del fabricante
CASQUILLO N 5-15/16
Especificaciones
- Tamaño del casquilloN
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero1-1/2 x 1/8 pulg.
- Diámetro interno5.9375 pulg.
- Diámetro exterior de la brida10.0000 pulg.
- Grosor de la brida1.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio8.1250 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Diámetro del cilindro7 pulg.
- Longitud del cilindro6.63 pulg.
- Diámetro del círculo del perno8.5 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo7/8-9
- Longitud del tornillo8 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672706070
- UPC_NO698672706070
- Peso43.90 lb
- Tipo de montajeConvencional
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad