Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloSH
- Diámetro exterior de la brida2.6900 pulg.
- Grosor de la brida0.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- MaterialHierro dúctil
- Tipo de cojineteBola
- Capacidad de carga radial3320 a 33-1/3 RPM lb
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- UPC_NO698672705899
- Incluye(2) Unidades de cojinetes de bolas
- Peso1.50 lb