SDBB
Casquillo tensor Sure-Grip®, sin ranura, tamaño SD, montaje de poste 1/2-13NC , material de hierro dúctil
Artículo MI #00220034
No. Fabricante SDBB
Precio512.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo tensor Sure-Grip®, sin ranura, tamaño SD, montaje de poste 1/2-13NC , material de hierro dúctil
Artículo MI #00220034
No. Fabricante SDBB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio512.45 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BUJE TENSOR DE PERNO DE 1/2" SD-BB

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SD
  • Diámetro exterior de la brida
    3.1875 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.4375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8125 pulg.
  • Material
    Hierro dúctil
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Capacidad de carga radial
    3320 a 33-1/3 RPM lb
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • UPC_NO
    698672705905
  • Incluye
    (2) Unidades de cojinetes de bolas
  • Peso
    2.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo