Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloSK
- Diámetro exterior de la brida3.8750 pulg.
- Grosor de la brida0.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.8750 pulg.
- MaterialHierro dúctil
- Tipo de cojineteBola
- Capacidad de carga radial4860 a 33-1/3 RPM lb
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- UPC_NO698672705912
- Incluye(2) Unidades de cojinetes de bolas
- Peso4.50 lb