Motion
EBB
Casquillo tensor Sure-Grip®, sin ranura, tamaño E, montaje de poste 1 3/8-6NC , material de hierro dúctil
Artículo MI #00220038
No. Fabricante EBB
Precio978.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo tensor Sure-Grip®, sin ranura, tamaño E, montaje de poste 1 3/8-6NC , material de hierro dúctil
Artículo MI #00220038
No. Fabricante EBB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$978.66/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE ALÍDRICA E-BB

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    E
  • Diámetro exterior de la brida
    6.0000 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.6250 pulg.
  • Material
    Hierro dúctil
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Capacidad de carga radial
    10100 a 33-1/3 RPM lb
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • UPC_NO
    698672705936
  • Incluye
    (2) Unidades de cojinetes de bolas
  • Peso
    12.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo