WS
228117 Buje de buje QD soldado - Compatible con bujes W, 4.0000 a 8.5000 en tamaños de eje, material de acero
Artículo MI #00220046
No. Fabricante WS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
228117 Buje de buje QD soldado - Compatible con bujes W, 4.0000 a 8.5000 en tamaños de eje, material de acero
Artículo MI #00220046
No. Fabricante WS
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CENTRO DE SOLDADURA WS 228117

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    W
  • Gama de orificios de casquillos
    De 4.0000 a 8.5000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro exterior
    15.2500 pulg.
  • Diámetro del piloto
    1.8750 pulg.
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Longitud total
    3.3300 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    12.7500 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1-1/8-7NC
  • Longitud del tornillo
    5 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    228117
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782475641710
  • Peso
    85.00 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo