Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloSD
- Diámetro exterior de la brida3.1875 pulg.
- Grosor de la brida0.4375 pulg.
- Longitud a través del orificio1.8125 pulg.
- MaterialHierro dúctil
- Tipo de cojineteBola
- Capacidad de carga radial3320 a 33-1/3 RPM lb
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- UPC_NO698672705943
- Incluye(2) Unidades de cojinetes de bolas
- Peso2.70 lb