HUB QD MS

Dodge
MS QD HUB

228114 Buje QD soldado - Compatible con bujes M, 2.0000 a 5.5000 en tamaños de eje, material de acero
Artículo MI #00220062
No. Fabricante MS QD HUB
Precio1,055.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
MS QD HUB

228114 Buje QD soldado - Compatible con bujes M, 2.0000 a 5.5000 en tamaños de eje, material de acero
Artículo MI #00220062
No. Fabricante MS QD HUB
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
Su precio$1,055.07/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HUB DE SOLDADURA MS 228114

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    M
  • Gama de orificios de casquillos
    De 2.0000 a 5.5000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro exterior
    9.5000 pulg.
  • Diámetro del piloto
    9.7500 pulg.
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Longitud total
    2.3750 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    7.8800 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/4-10NC
  • Longitud del tornillo
    3 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    228114
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782475641727
  • Peso
    23.18 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo