Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloJA
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero6 x 6 mm
- Diámetro interno19 mm
- Diámetro exterior de la brida2.0000 pulg.
- Grosor de la brida0.3125 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- MaterialAcero
- Capacidad de par1750 pulg.
- Par de apriete del tornillo5 pies-libras
- Diámetro del cilindro1-3/8 pulg.
- Longitud del cilindro11/16 pulg.
- Diámetro del círculo del perno1-21/32 pulg.
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo#10-24
- Longitud del tornillo1 pulg.
- UPC_NO698672123563
- Peso0.70 lb
- Tipo de montajeConvencional o inverso