Descripción general
- Martin® ofrece una amplia selección de bujes QD estándar y de acero
- Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones
Especificaciones
- Tamaño del casquilloJA
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Diámetro interno0.4375 pulg.
- Diámetro exterior de la brida2 pulg.
- Grosor de la brida0.375 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0625
- MaterialHierro fundido
- Par de apriete del tornillo60 pulg.
- Orificio terminado abastecido0.4375 pulg.
- Diámetro del cilindro1-3/8 pulg.
- Longitud del cilindro0.687 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento1.125 pulg.
- Diámetro del círculo del perno1.665 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento2.375 pulg.
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo#10-24
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.375
- Longitud del tornillo1 pulg.
- Número de catálogo del fabricante120617
- Catálogo del fabricante
- Folleto del producto
- UPC_NO697950037004
- Peso0.52 lb
- Tipo de montajeInvertir
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de soportes de stock personalizados agregados para resolver daños en cintas transportadorasMotion y nuestro socio, Martin, identificaron el problema y proporcionaron una solución de dos partes que eliminaba el daño de la correa y protegía un activo crítico y costoso.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de poleas y cojinetes agregadosUna cantera estaba experimentando problemas de seguimiento de la correa y acumulación insegura de material en su transportador inclinado principal debido a residuos en las poleas del tambor. Motion poleas de ala Martin Sprocket Clean Flight recomendadas y suministradas y rodamientos Dodge serie E Defender. Esta solución ha mejorado el seguimiento de la correa, ha reducido la necesidad de limpieza y ha creado un entorno de trabajo más seguro.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de instalación de transportador de tornillo agregadoMotion se asoció con Martin Sprocket & Gear para diseñar, construir e instalar un sistema de transportador de tornillos adaptado para manejar el polvo abrasivo del horno de cal.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de transportador de tornillo de fibra de vidrioEl tornillo requirió sustitución varias veces al año, lo que provocó importantes costes de reparación y tiempo de inactividad.
Ver la documentación
Más recursos
Capacidades de metal personalizadas de Martin
Capacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Motion Estudio de caso de intercambio de acoplamiento agregado
Una planta agregada tuvo una máquina apagada debido a un elemento de acoplamiento fallido de un proveedor extranjero que estaba fuera de servicio.