SFBB1
Casquillo tensor Sure-Grip®, sin ranura, tamaño SF, montaje de poste 1-8NC , material de hierro fundido
Artículo MI #00220085
No. Fabricante SFBB1
Precio738.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo tensor Sure-Grip®, sin ranura, tamaño SF, montaje de poste 1-8NC , material de hierro fundido
Artículo MI #00220085
No. Fabricante SFBB1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$738.71/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SF-BB-1 CASQUILLO DE LLENADO

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SF
  • Diámetro exterior de la brida
    4.6250 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Capacidad de carga radial
    4860 a 33-1/3 RPM lb
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • UPC_NO
    698672705950
  • Incluye
    (2) Unidades de cojinetes de bolas
  • Peso
    8.60 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo