M80MM
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo M, calibre de 80 mm, 9.1250 in Flg OD, 6.7500 in LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #00220224
No. Fabricante M80MM
Precio898.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo M, calibre de 80 mm, 9.1250 in Flg OD, 6.7500 in LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #00220224
No. Fabricante M80MM
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
Su precio$898.49/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
M 80MM CASQUILLO

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    M
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    22 x 14 mm
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    9.1250 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    6.7500 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    125000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    225 pies-libras
  • Diámetro del cilindro
    6-1/2 pulg.
  • Longitud del cilindro
    5-1/2 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    7-7/8 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/4-10 pulg.
  • Longitud del tornillo
    6-3/4 pulg.
  • UPC_NO
    698672706018
  • Peso
    55.00 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo