Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloN
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero28 x 16 mm
- Diámetro interno100 mm
- Diámetro exterior de la brida10.0000 pulg.
- Grosor de la brida1.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio8.1250 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Capacidad de par150000 pulg.
- Par de apriete del tornillo300 pies-libras
- Diámetro del cilindro7 pulg.
- Longitud del cilindro6-5/8 pulg.
- Diámetro del círculo del perno8-1/2 pulg.
- Número de orificios de pernos4
- Tamaño de la rosca del tornillo7/8-9 pulg.
- Longitud del tornillo8 pulg.
- UPC_NO698672706056
- Peso72.30 lb
- Tipo de montajeConvencional o inverso