Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloP
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero36 x 20 mm
- Diámetro interno150 mm
- MaterialHierro fundido
- Diámetro exterior de la brida11.7500 pulg.
- Grosor de la brida1.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio9.3750 pulg.
- Par de apriete del tornillo450 pies-libras
- Longitud del cilindro7-5/8 pulg.
- Capacidad de par250000 pulg.
- Diámetro del círculo del perno10 pulg.
- Número de orificios de pernos4
- Tamaño de la rosca del tornillo1-8 pulg.
- Longitud del tornillo9-1/2 pulg.
- UPC_NO698672706094
- Peso90.00 lb
- Tipo de montajeConvencional o inverso
- Tipo de productoCasquillos cónicos divididos