SH 24MM

Martin
SH 24MM

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SH, calibre de 24 mm, 2.6875 in Flg OD, 1.2500 in LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #00220237
No. Fabricante SH 24MM
Precio42.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
SH 24MM

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SH, calibre de 24 mm, 2.6875 in Flg OD, 1.2500 in LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #00220237
No. Fabricante SH 24MM
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
Precio42.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SH 24MM CASQUILLO QD MM
  • Martin® ofrece una amplia selección de bujes QD estándar y de acero
  • Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SH
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    8 x 7 mm
  • Diámetro interno
    24 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    2.687 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.4375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.3125
  • Material
    Hierro fundido
  • Par de apriete del tornillo
    108 pulg.
  • Orificio terminado abastecido
    0.9449 pulg.
  • Diámetro del cilindro
    1.871 pulg.
  • Longitud del cilindro
    0.875 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.375 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2-1/4 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    2.875 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.875
  • Longitud del tornillo
    1-3/8 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Folleto del producto
  • UPC_NO
    697950148526
  • Peso
    1.00 lb
  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje
    Invertir

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos