E 42MM

Martin
E 42MM

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo E, calibre de 42 mm, 6.0000 in Flg OD, 2.7500 in LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #00220241
No. Fabricante E 42MM
Precio144.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
E 42MM

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo E, calibre de 42 mm, 6.0000 in Flg OD, 2.7500 in LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #00220241
No. Fabricante E 42MM
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
Precio144.73 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
E 42MM CASQUILLO QD MM
  • Martin® ofrece una amplia selección de bujes QD estándar y de acero
  • Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    E
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    12 x 8 mm
  • Diámetro interno
    42 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    6 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.75 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.625
  • Material
    Hierro fundido
  • Par de apriete del tornillo
    720 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    3/8-16X3/8
  • Orificio terminado abastecido
    1.6535 pulg.
  • Diámetro del cilindro
    3.834 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.875 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2-13 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6
  • Longitud del tornillo
    2-3/4 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Folleto del producto
  • UPC_NO
    697950147970
  • Peso
    10.00 lb
  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje
    Invertir

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos