SH X 28MM-KW

Dodge
SH X 28MM-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SH, calibre de 28 mm, 2.6875 in Flg OD, 1.2500 in LTB, material de acero
Artículo MI #00220250
No. Fabricante SH X 28MM-KW
Precio40.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
SH X 28MM-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SH, calibre de 28 mm, 2.6875 in Flg OD, 1.2500 in LTB, material de acero
Artículo MI #00220250
No. Fabricante SH X 28MM-KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$40.42/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO QD SH 28MM 120090

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SH
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    8 x 3.3 mm
  • Diámetro interno
    28 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    2.6250 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.3750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Material
    Acero
  • Capacidad de par
    3500 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    108 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    3 (acero) in, 4-3/4 (hierro CIass 30 ) in
  • Diámetro del cilindro
    1.88 pulg.
  • Longitud del cilindro
    0.87 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2-1/4 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-3/8 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    120090
  • UPC_NO
    782475098095
  • Peso
    0.93 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo