Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloSH
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero8 x 7 mm
- Diámetro interno28 mm
- Diámetro exterior de la brida2.6875 pulg.
- Grosor de la brida0.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- MaterialAcero
- Capacidad de par3500 pulg.
- Par de apriete del tornillo9 pies-libras
- Diámetro del cilindro1.871 pulg.
- Longitud del cilindro7/8 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2-1/4 pulg.
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20 pulg.
- Longitud del tornillo1-3/8 pulg.
- UPC_NO698672705080
- Peso0.90 lb
- Tipo de montajeConvencional o inverso