Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloE
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero14 x 9 mm
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior de la brida6.0000 pulg.
- Grosor de la brida0.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio2.6250 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Capacidad de par20000 pulg.
- Par de apriete del tornillo60 pies-libras
- Diámetro del cilindro3.834 pulg.
- Longitud del cilindro1-7/8 pulg.
- Diámetro del círculo del perno5 pulg.
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo1/2-13 pulg.
- Longitud del tornillo2-3/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante7838-2012
- UPC_NO698672705615
- Peso9.20 lb
- Tipo de montajeConvencional o inverso