E 65MM

Gates
E 65MM

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo E, calibre de 65 mm, 6.0000 in Flg OD, 2.7500 in LTB
Artículo MI #00220276
No. Fabricante E 65MM
Precio227.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
E 65MM

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo E, calibre de 65 mm, 6.0000 in Flg OD, 2.7500 in LTB
Artículo MI #00220276
No. Fabricante E 65MM
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
Precio227.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
E 65MM CASQUILLO QD
  • ADVERTENCIA: Un par de apriete excesivo del tornillo de cabeza puede hacer que la polea y/o el casquillo se rompan. El uso de lubricantes puede provocar la rotura de la polea.
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Los casquillos se fabrican con tolerancias precisas
  • Disponible en tamaños de orificio populares y estándar
  • NOTA: Los tornillos/roscas métricos están disponibles en base a MTO. Pueden requerirse plazos de entrega mínimos.

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    E
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tamaño del chavetero
    18 x 4.4 mm
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    6.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.7500 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    78411209
  • Número de Upc del fabricante
    072053110470
  • UPC_NO
    072053110470

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos