Motion
E X 75MM-KW

Dodge
E X 75MM-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo E, calibre de 75 mm, 6.0000 in Flg OD, 2.7500 in LTB, material de acero
Artículo MI #00220289
No. Fabricante E X 75MM-KW
Precio148.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
E X 75MM-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo E, calibre de 75 mm, 6.0000 in Flg OD, 2.7500 in LTB, material de acero
Artículo MI #00220289
No. Fabricante E X 75MM-KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio148.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
E 75MM CASQUILLO QD 120146

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    E
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    20 x 4.9 mm
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    6.0000 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.6250 pulg.
  • Material
    Acero
  • Capacidad de par
    20000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    720 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    6-1/2 (acero) in, 7-1/2 (hierro CIass 30 ) in
  • Diámetro del cilindro
    3.83 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.88 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2-13 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2-3/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    120146
  • UPC_NO
    782475900046
  • Peso
    11.89 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo