Motion
F 55MM

Martin
F 55MM

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo F, calibre de 55 mm, 6.6250 in Flg OD, 3.6250 in LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #00220312
No. Fabricante F 55MM
Precio251.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
F 55MM

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo F, calibre de 55 mm, 6.6250 in Flg OD, 3.6250 in LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #00220312
No. Fabricante F 55MM
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
Su precio$251.38/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F 55MM CASQUILLO QD MM
  • Martin® ofrece una amplia selección de bujes QD estándar y de acero
  • Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    F
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    16 x 10 mm
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    6.625 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.8125 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.625
  • Material
    Hierro fundido
  • Par de apriete del tornillo
    900 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    1/2-13X1/2
  • Orificio terminado abastecido
    2.1654 pulg.
  • Diámetro del cilindro
    4.437 pulg.
  • Longitud del cilindro
    2.812 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.938 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5-5/8 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.625 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    9/16-12 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6.625
  • Longitud del tornillo
    3-5/8 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Folleto del producto
  • UPC_NO
    697950148076
  • Peso
    11.50 lb
  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje
    Invertir

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos