Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloF
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero20 x 12 mm
- Diámetro interno70 mm
- Diámetro exterior de la brida6.6250 pulg.
- Grosor de la brida0.8125 pulg.
- Longitud a través del orificio3.6250 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Capacidad de par40000 pulg.
- Par de apriete del tornillo110 pies-libras
- Diámetro del cilindro4-7/16 pulg.
- Longitud del cilindro2-13/16 pulg.
- Diámetro del círculo del perno5-5/8 pulg.
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo9/16-12 pulg.
- Longitud del tornillo3-5/8 pulg.
- Número de catálogo del fabricante7838-0015
- UPC_NO698672705738
- Peso12.90 lb
- Tipo de montajeConvencional o inverso