F80MM
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo F, calibre de 80 mm, 6.6250 in Flg OD, 3.6250 in LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #00220347
No. Fabricante F80MM
Precio344.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo F, calibre de 80 mm, 6.6250 in Flg OD, 3.6250 in LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #00220347
No. Fabricante F80MM
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
Su precio$344.43/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F 80MM CASQUILLO

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    F
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    22 x 14 mm
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    6.6250 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.8125 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.6250 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    40000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    110 pies-libras
  • Diámetro del cilindro
    4-7/16 pulg.
  • Longitud del cilindro
    2-13/16 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5-5/8 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    9/16-12 pulg.
  • Longitud del tornillo
    3-5/8 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    120397
  • UPC_NO
    698672705752
  • Peso
    11.20 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo