Motion
SD X 25MM-KW

Dodge
SD X 25MM-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SD, calibre de 25 mm, 3.1875 in Flg OD, 1.8125 in LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #00220348
No. Fabricante SD X 25MM-KW
Precio65.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
SD X 25MM-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SD, calibre de 25 mm, 3.1875 in Flg OD, 1.8125 in LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #00220348
No. Fabricante SD X 25MM-KW
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
Precio65.32 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SD 25MM CASQUILLO QD 120104
  • Diseño bridado
  • Cono de 4 grados
  • Fácil de poner/quitar . Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso, incluidos los tamaños M a W - ¡Exclusivo de Dodge!
  • QD es una marca comercial registrada de Emerson Electric.

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SD
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    8 x 3.3 mm
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    3.1800 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.4300 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8100 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    5000 pulg.
  • Diámetro del cilindro
    2.1800 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.2500 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.6900 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20
  • Longitud del tornillo
    1-7/8 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    120104
  • Catálogo del fabricante
  • Incluye
    Pernos y arandelas
  • Número de Upc del fabricante
    782475098255
  • UPC_NO
    782475098255
  • Peso
    1.82 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo