Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloSD
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Tamaño del chavetero8 x 7 mm
- Diámetro interno25 mm
- Diámetro exterior de la brida3.1875 pulg.
- Grosor de la brida0.4375 pulg.
- Longitud a través del orificio1.8125 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro del cilindro2.188 pulg.
- Longitud del cilindro1.38 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.688 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20
- Longitud del tornillo1.875 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672705226
- UPC_NO698672705226
- Peso1.80 lb
- Tipo de montajeConvencional o inverso