SD 30MM

Gates
SD 30MM

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SD, calibre de 30 mm, 3.1875 in Flg OD, 1.8125 in LTB
Artículo MI #00220365
No. Fabricante SD 30MM
Precio102.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
SD 30MM

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SD, calibre de 30 mm, 3.1875 in Flg OD, 1.8125 in LTB
Artículo MI #00220365
No. Fabricante SD 30MM
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
Precio102.44 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SD 30MM QD
  • ADVERTENCIA: Un par de apriete excesivo del tornillo de cabeza puede hacer que la polea y/o el casquillo se rompan. El uso de lubricantes puede provocar la rotura de la polea.
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Los casquillos se fabrican con tolerancias precisas
  • Disponible en tamaños de orificio populares y estándar
  • NOTA: Los tornillos/roscas métricos están disponibles en base a MTO. Pueden requerirse plazos de entrega mínimos.

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SD
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tamaño del chavetero
    8 x 3.3 mm
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    3.1875 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8125 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    78403103
  • Número de Upc del fabricante
    072053093681
  • UPC_NO
    072053093681

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos