Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloSD
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero8 x 7 mm
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior de la brida3.1875 pulg.
- Grosor de la brida0.4375 pulg.
- Longitud a través del orificio1.8125 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro del cilindro2.188 pulg.
- Longitud del cilindro1.38 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.688 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20
- Longitud del tornillo1.875 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672705240
- UPC_NO698672705240
- Peso1.70 lb
- Tipo de montajeConvencional o inverso