Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloJ
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Tamaño del chavetero16 x 10 mm
- Diámetro interno55 mm
- Diámetro exterior de la brida7.2500 pulg.
- Grosor de la brida1.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio4.5000 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Diámetro del cilindro5.148 pulg.
- Longitud del cilindro3.5 pulg.
- Diámetro del círculo del perno6.25 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/8-11
- Longitud del tornillo4.5 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672705790
- UPC_NO698672705790
- Peso25.60 lb
- Tipo de montajeConvencional o inverso