SD 38MM

Martin
SD 38MM

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SD, calibre de 38 mm, 3.1875 in Flg OD, 1.8125 in LTB, material de hierro dúctil
Artículo MI #00220390
No. Fabricante SD 38MM
Precio39.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
SD 38MM

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SD, calibre de 38 mm, 3.1875 in Flg OD, 1.8125 in LTB, material de hierro dúctil
Artículo MI #00220390
No. Fabricante SD 38MM
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
Su precio$39.24/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SD 38MM QD MM
  • Martin® ofrece una amplia selección de bujes QD estándar y de acero
  • Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SD
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    10 x 8 mm
  • Diámetro interno
    38 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    3.187 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8125
  • Material
    Hierro dúctil
  • Par de apriete del tornillo
    108 pulg.
  • Orificio terminado abastecido
    1.4961 pulg.
  • Diámetro del cilindro
    2.187 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.312 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.9375 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2-11/16 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.3125 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.3125
  • Longitud del tornillo
    1-7/8 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    120123
  • Catálogo del fabricante
  • Folleto del producto
  • UPC_NO
    697950148328
  • Peso
    1.50 lb
  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje
    Invertir

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos