SK 24MM

Martin
SK 24MM

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, calibre de 24 mm, 3.8750 in Flg OD, 1.8750 in LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #00220411
No. Fabricante SK 24MM
Precio68.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
SK 24MM

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, calibre de 24 mm, 3.8750 in Flg OD, 1.8750 in LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #00220411
No. Fabricante SK 24MM
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
Su precio$68.23/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SK 24MM CASQUILLO QD MM
  • Martin® ofrece una amplia selección de bujes QD estándar y de acero
  • Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    8 x 7 mm
  • Diámetro interno
    24 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    3.875 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5625 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.9375
  • Material
    Hierro fundido
  • Par de apriete del tornillo
    180 pulg.
  • Orificio terminado abastecido
    0.9449 pulg.
  • Diámetro del cilindro
    2.812 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.375 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.9375 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3-5/16 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.9375 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.9375
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    120577
  • Catálogo del fabricante
  • Folleto del producto
  • UPC_NO
    697950148588
  • Peso
    3.18 lb
  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje
    Invertir

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos