Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloJ
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero22 x 14 mm
- Diámetro interno85 mm
- Diámetro exterior de la brida7.2500 pulg.
- Grosor de la brida1.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio4.5000 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Capacidad de par55000 pulg.
- Par de apriete del tornillo135 pies-libras
- Diámetro del cilindro5.1484 pulg.
- Longitud del cilindro3-1/2 pulg.
- Diámetro del círculo del perno6-1/4 pulg.
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo5/8-11 pulg.
- Longitud del tornillo4-1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante120635
- UPC_NO698672705851
- Peso19.30 lb
- Tipo de montajeConvencional o inverso