SK42MM
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, calibre de 42 mm, 3.8750 in Flg OD, 1.8750 in LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #00220455
No. Fabricante SK42MM
Precio98.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, calibre de 42 mm, 3.8750 in Flg OD, 1.8750 in LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #00220455
No. Fabricante SK42MM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio98.08 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SK 42MM

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    12 x 8 mm
  • Diámetro interno
    42 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    3.8750 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8750 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    7000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    15 pies-libras
  • Diámetro del cilindro
    2-13/16 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3-5/16 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    121152
  • UPC_NO
    698672705387
  • Peso
    2.70 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo