SF30MM
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, calibre de 30 mm, 4.6250 in Flg OD, 2.0000 in LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #00220478
No. Fabricante SF30MM
Precio131.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, calibre de 30 mm, 4.6250 in Flg OD, 2.0000 in LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #00220478
No. Fabricante SF30MM
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
Su precio$131.70/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SF 30MM

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SF
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    8 x 7 mm
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    4.6250 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    11000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    30 pies-libras
  • Diámetro del cilindro
    3-1/8 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3-7/8 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    7838-2009
  • UPC_NO
    698672705448
  • Peso
    4.60 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo