Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloSF
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero10 x 8 mm
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior de la brida4.6250 pulg.
- Grosor de la brida0.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio2.0000 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Capacidad de par11000 pulg.
- Par de apriete del tornillo30 pies-libras
- Diámetro del cilindro3-1/8 pulg.
- Longitud del cilindro1-1/2 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3-7/8 pulg.
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8-16 pulg.
- Longitud del tornillo2 pulg.
- UPC_NO698672705462
- Peso4.40 lb
- Tipo de montajeConvencional o inverso