SF 42MM

Martin
SF 42MM

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, calibre de 42 mm, 4.6250 in Flg OD, 2.0000 in LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #00220497
No. Fabricante SF 42MM
Precio93.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
SF 42MM

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, calibre de 42 mm, 4.6250 in Flg OD, 2.0000 in LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #00220497
No. Fabricante SF 42MM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio93.33 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SF 42MM QD MM
  • Martin® ofrece una amplia selección de bujes QD estándar y de acero
  • Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SF
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    12 x 8 mm
  • Diámetro interno
    42 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    4.625 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.562 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0625
  • Material
    Hierro fundido
  • Par de apriete del tornillo
    360 pulg.
  • Orificio terminado abastecido
    1.6535 pulg.
  • Diámetro del cilindro
    3-1/8 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.5 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.125 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3-7/8 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    4.625 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    4.625
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    120511
  • Catálogo del fabricante
  • Folleto del producto
  • UPC_NO
    697950148472
  • Peso
    4.00 lb
  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje
    Invertir

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos