1008 1/2
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1008 , calibre de 1/2 in, ranura de chaveta de 1/8 x 1/16 in
Artículo MI #00220541
No. Fabricante 1008 1/2
Price$34.47/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1008 , calibre de 1/2 in, ranura de chaveta de 1/8 x 1/16 in
Artículo MI #00220541
No. Fabricante 1008 1/2
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
Price$34.47/each

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑÓN DE BUJES 1008 1/2 QD Y TL

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    1008
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/8 x 1/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8750 pulg.
  • UPC_NO
    097039387370
  • Peso
    0.27 lb
  • Par de apriete de la llave
    55 pulg./lb
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo