Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquillo1008
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero1/8 x 1/16 pulg.
- Longitud a través del orificio0.8750 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro del cilindro0.875 pulg.
- Diámetro del círculo del perno1.328 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20
- Longitud del tornillo0.5 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672342018
- UPC_NO698672342018
- Peso0.27 lb
- Par de apriete de la llave55 pulg./lb
- Tipo de montajeConvencional