1008 5/8

Gates
1008 5/8

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1008 , calibre de 5/8 in, ranura de chaveta de 3/16 x 3/32 in, material de hierro fundido
Artículo MI #00220564
No. Fabricante 1008 5/8
Price$26.78/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
1008 5/8

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1008 , calibre de 5/8 in, ranura de chaveta de 3/16 x 3/32 in, material de hierro fundido
Artículo MI #00220564
No. Fabricante 1008 5/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$26.78/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1008 5/8 CASQUILLO
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Proporciona una excelente fuerza de sujeción para una conexión segura del eje
  • Disponible en varios tamaños
  • Incluye tornillos de cabeza

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    1008
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.386 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    7/8 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    1200 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1.3281 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    78580010
  • Número de Upc del fabricante
    072053088267
  • UPC_NO
    072053088267
  • Peso
    0.24 lb
  • Par de apriete de la llave
    55 pulg./lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos