Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquillo1008
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Longitud a través del orificio0.8750 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro del cilindro0.875 pulg.
- Diámetro del círculo del perno1.328 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20
- Longitud del tornillo0.5 pulg.
- Grosor de la brida1.38 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672342032
- UPC_NO698672342032
- Peso0.21 lb
- Par de apriete de la llave55 pulg./lb
- Tipo de montajeConvencional