1008 3/4

Martin
1008 3/4

Buje de bloqueo cónico - Serie 1008, diámetro interno de 3/4, ranura de 3/16 x 3/32 in, material ACERO
Artículo MI #00220594
No. Fabricante 1008 3/4
Precio31.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
1008 3/4

Buje de bloqueo cónico - Serie 1008, diámetro interno de 3/4, ranura de 3/16 x 3/32 in, material ACERO
Artículo MI #00220594
No. Fabricante 1008 3/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio31.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1008 3/4 CASQUILLO TB
  • Los casquillos divididos cónicos sin brida utilizan tornillos para apretar el eje, lo que proporciona una excelente fuerza de sujeción
  • Se utiliza en piñones, poleas y poleas para aumentar la fuerza de sujeción en comparación con un producto estándar perforado a medida que solo utiliza una ranura y un tornillo de fijación para bloquear en el eje
  • Su pequeño tamaño y la comodidad y las ventajas de la construcción cónica hacen que sean muy útiles en muchos dispositivos para su uso en ejes

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    1008
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Longitud del cilindro
    0.875 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.386 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Longitud a través del orificio
    0.875
  • Material
    ACERO
  • Orificio terminado abastecido
    0.75 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    55 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.0625 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    1-15/16 pulg., 2-3/16 pulg., 2-3/8 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1-21/64 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    2.0625 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.0625
  • Longitud del tornillo
    1/2 pulg.
  • Folleto del producto
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    697950033273
  • Peso
    0.23 lb
  • Par de apriete de la llave
    55 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos