TL100834
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1008 , calibre de 3/4 in, ranura de chaveta de 3/16 x 3/32 in, material de acero
Artículo MI #00220600
No. Fabricante TL100834
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1008 , calibre de 3/4 in, ranura de chaveta de 3/16 x 3/32 in, material de acero
Artículo MI #00220600
No. Fabricante TL100834

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1008 3/4 CASQUILLO

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    1008
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8750 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del cilindro
    0.875 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1.328 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20
  • Longitud del tornillo
    0.5 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.38 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672342056
  • UPC_NO
    698672342056
  • Peso
    0.21 lb
  • Par de apriete de la llave
    55 pulg./lb
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo