Motion
1008 7/8
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1008 , calibre de 7/8 in, ranura de chaveta de 3/16 x 3/32 in, material de hierro fundido
Artículo MI #00220627
No. Fabricante 1008 7/8
Precio119.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1008 , calibre de 7/8 in, ranura de chaveta de 3/16 x 3/32 in, material de hierro fundido
Artículo MI #00220627
No. Fabricante 1008 7/8
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
Precio119.79 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
180-0416 1008 7/8 CASQUILLO

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    1008
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.386 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    7/8 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    1200 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    55 pies-libras
  • Diámetro del círculo del perno
    1.3281 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    180-0416
  • UPC_NO
    786582020628
  • Par de apriete de la llave
    55 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo