Motion
TL100815/16

TB Woods (RRX)
TL100815/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1008 , calibre de 15/16 in, ranura de chaveta de 1/4 x 1/8 in, material de acero
Artículo MI #00220643
No. Fabricante TL100815/16
Precio66.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
TL100815/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1008 , calibre de 15/16 in, ranura de chaveta de 1/4 x 1/8 in, material de acero
Artículo MI #00220643
No. Fabricante TL100815/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio66.94 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1008 15/16 CASQUILLO

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    1008
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    0.9375 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8750 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del cilindro
    0.875 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1.328 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20
  • Longitud del tornillo
    0.5 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.38 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672342087
  • UPC_NO
    698672342087
  • Peso
    0.16 lb
  • Par de apriete de la llave
    55 pulg./lb
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo