Descripción general
- Se monta a ras en productos: sin bridas que sobresalgan para interferir con el variador
- Llave de llave - Los tornillos de cabeza actúan como llave externa
- 1 1/2"/pies Cono en el cañón: dado que se trata de un cono sin bloqueo automático, facilita la instalación y la retirada de productos del eje.
Especificaciones
- Tamaño del casquillo1108
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Tamaño del chavetero1/8 x 1/16 pulg.
- Longitud a través del orificio0.8750 pulg.
- Capacidad de par1300 pulg.
- Par de apriete del tornillo55 pulg.
- Diámetro del cilindro1.4531 pulg.
- Longitud del tornillo0.5000 pulg.
- Número de catálogo del fabricante3748464
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289610815
- UPC_NO662289610815
- Peso0.32 lb
- Par de apriete de la llave55 pulg./lb