Motion
1108X5/8
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1108 , calibre de 5/8 in, ranura de chaveta de 3/16 x 3/32 in, material de hierro fundido
Artículo MI #00220685
No. Fabricante 1108X5/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1108 , calibre de 5/8 in, ranura de chaveta de 3/16 x 3/32 in, material de hierro fundido
Artículo MI #00220685
No. Fabricante 1108X5/8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE ORIFICIO CÓNICO 1108 X 5/8

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    1108
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8750 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    1300 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    55 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1-29/64 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1/2 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662289610914
  • Peso
    0.30 lb
  • Par de apriete de la llave
    55 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo